Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bison Billard-Queue "Graphite" Core I, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613508914
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     3508914
EAN/GTIN:
     04250771448778
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Queue
queue

  • Für eine hohe Beanspruchung im gewerblichen Spielbetrieb
  • Laufschneller als jeder Holz-Queue
  • Einteilig – ohne Gewinde in der Mitte
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Bison Billard-Queue "Graphite": Robust und spielstark
Der Billard-Queue "Graphite“ von Bison ist ein sehr stabiler Billardqueue. Durch die Kombination von Graphit und Fiberglas übertrifft er jeden Holzqueue in puncto Robustheit. Die Stoßkraft wird durch die Härte des Materials perfekt übertragen und auf die Billardkugel weitergegeben. Ein weiterer Vorteil des Materials – es ist unempfindlich gegenüber UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Die Billard-Queues "Graphite“ eignen sich auch für Outdoor-Billardtische. Der angeraute Griffbereich sorgt für ein perfektes Handling.

  • Ausführung: 1-teilig
  • Material: Fiberglas
  • Länge: 140 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Verarbeitung Spitze: Aufsteckhülse
  • Gewicht: 500 g
  • Ferrule: 12 mm Klebeleder

Weitere Informationen:
Modell:
Core I, Grau
Weitere Suchbegriffe: Queues, Billard, Outdoor, pool, billard, poolqueue, billardqueue, billardqueues, Billardstock, Billardstöcke, Billardqueue, fiberglas, Billardqueues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.