Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdart-Set "Standard"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613503805
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3503805
EAN/GTIN:
     04250771403753
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Ideal für Vereine, Gaststätten, Clubs
  • Aus Kunststoff, daher sehr robust
  • Flight und Schaft aus einem Stück gegossen
  • Pfeile gemischt in Rot, Gelb, Blau, Grün und Schwarz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Softdart-Set "Standard“ – Günstige, gute Softdarts
Das Softdart-Set "Standard“ von Kings Dart besteht aus 100 robusten Softdart-Pfeilen. Die Softdarts haben einen massiven und stabilen Messingbarrel mit Longlife-Spitze mit kleinem Gewinde. Flight und Schaft sind aus Kunststoff gegossen und besonders widerstandsfähig. Im Kunststoffbehälter.

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Flight: Standard
  • Barrel-Material: Messing
  • Schaft-Material: Kunststoff
  • Lieferumfang: 100 Pfeile in Kunststoff-Box mit Schraubverschluss
  • Länge: 15 cm
  • Gewicht: 15 g

Weitere Suchbegriffe: Dartpfeile, Dartpfeil, Softdart, Dartpfeile-Set, Softdarts, Softdartpfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,6028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,90*
€ 93,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,14*
€ 91,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 73,69*
€ 87,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,52*
€ 85,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,28*
€ 71,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.