| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613493801 Herst.-Nr.: 3493801 EAN/GTIN: 4044475290968 |
| |
|
| | |
| - Bestens geeignet für den Schulsport
- Für den regelmäßigen Einsatz dank robustem Schaumstoff
- Größe und Gewicht wie bei normalen Baseballschlägern
- Bälle mit verminderter Sprungkraft, gute Flugeigenschaften
- Schläger und Bälle in 6 Farben
Sport-Thieme Bonkerball-Set: Für ein leicht erlernbares und sicheres Baseballspiel Das Bonkerball-Set besteht aus je einem Schläger und einem No bounce Ball in 6 verschiedenen Farben. Jeder Schläger hat eine Oberfläche, die mit hochwertigem Schaumstoff überzogen ist und sorgt für eine gefahrenfreie Anwendung. Die Bälle verfügen über gute Flugeigenschaften und lassen sich mit dem Schläger gut treffen. Die verminderte Sprungkraft sorgt dafür, dass die Bälle nach dem Aufprall schnell auf dem Boden liegen bleiben. Bonkerball-Set besteht aus: - 6 Schläger
- 6 No bounce Bälle
Produktdetails Schläger:- Aus hochwertigem, stoßfesten Schaumstoff
- Mit Kunststoffgriff
- Länge: ca. 69 cm
- Gewicht: ca. 325 g
Produktdetails No bounce Bälle: - Aus festem, verdichtetem Schaumstoff (Moosgummi)
- Nicht springend
- Größe: ø ca. 9 cm
- Gewicht: ca. 40 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Baseball, Baseball-Softball-Schläger, Baseball-Sets, Baseballschläger, Baseball-Schläger, Unihockey, Bonkerball, Schaumstoffschläger, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Schulset, Racket, Extrablatt, ZWB1515, Schulsets, Softballschläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets, Baseballkeule, Softbaseball |
| | |
| |