Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsches Schwimmabzeichen-Set Silber,Mit Bügelbeschichtung, rund lasergeschn...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613480348
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3480348
EAN/GTIN:
     4044475290029
Suchbegriffe:
Stoffabzeichen
stoffabzeichen

  • Für alle offiziell Prüfenden
  • Für Jugend und Erwachsene
  • Offizieller Schwimmpass beurkundet Schwimmfertigkeiten
  • Schwimmabzeichen in Leistungsklassen Gold, Silber und Bronze
  • Erhältlich zum Aufnähen oder mit Bügelbeschichtung


Das Deutsche Schwimmabzeichen-Set für Schwimmbäder, Schwimmschulen und Schwimmlehrer
Das Deutsche Schwimmabzeichen-Set ist ideal für Institutionen, Jugendlichen und Erwachsenen das Schwimmen lehren. Ein Set besteht aus 50 deutschen Schwimmpässen und 50 Schwimmabzeichen einer Leistungsklasse. Der Deutsche Schwimmpass ist die offizielle Beurkundung der 3-stufigen Leistungsqualifikation im Schwimmen. Voraussetzung ist der erfolgreiche Erwerb des Seepferdchens. Der Deutsche Schwimmpass enthält alle Stufen - jede Prüfung wird von den Schwimmmeister:innen mit Stempel und Unterschrift bestätigt. Das Schwimmabzeichen ist ein Stoffabzeichen, welches nach bestandener Prüfung in der Schwimmausbildung verliehen wird. Es kann je nach Ausführung an Badehose oder Badeanzug aufgenäht oder aufgebügelt werden.

Produktdetails:
  • Gewicht: 0,5 kg

Set-Bestandteile:
  • 50 Schwimmabzeichen
  • 50 Schwimmpässe

  • Für wen: Erwachsene; Kinder
  • Ausführung: Abzeichen; Schwimmpass
  • Stufe: Silber

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Befestigung:
Mit Bügelbeschichtung, rund lasergeschnitten
Weitere Suchbegriffe: Schwimmabzeichen, Jugendschwimmabzeichen, Bronze, Gold, Silber, Jugendschwimmabzeichenpass, zum, Aufbügeln, Aufnähen, Deutsches, Schwimmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 1,1923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 152,24*
€ 181,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 149,59*
€ 178,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,26*
€ 168,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,04*
€ 153,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 119,23*
€ 141,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3480351
ab € 118,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
3480322
ab € 108,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
3480335
ab € 118,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
3480306
ab € 108,10*
Ähnlich
Sport-Thieme
3480319
ab € 108,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.