Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Set "Kleinfeld" 10–13 Jahre


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613459616
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3459616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Standfeste und mobile Kleinfeldanlage
  • Je Set 4 Kinder-Rackets für unterschiedliche Alter
  • 20 robuste Trainingsbälle für alle Bodenbeläge
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennis-Set "Kleinfeld": Schneller und einfacher Aufbau
Mit dem Sport-Thieme Tennis-Set "Kleinfeld" führen Sie Kinder in Schulen und Vereinen unterschiedlicher Altersstufen schrittweise an den Tennissport heran. Das Set besteht aus je 4 Victor "Junior" Tennisschlägern mit einer vergrößerten Schlagfläche sowie 20 Wilson Trainings-Tennisbällen "Roland Garros". Die Victor Midsize-Rackets "Junior 53/58" sind für Kinder im Alter von 7–8 bzw. 8–9 Jahre geeignet. Der "Junior 63/68" für 10–11 bzw. 12–13 Jahre. Die Tennisnetzanlage nach offiziellem DTB-Maß hat sich bereits bei der Kleinfeldtennisaktion bewährt und zeichnet sich durch einen schnellen Aufbau, komfortablen Transport sowie einer platzsparenden Aufbewahrung aus. Besonders praktisch: Die gebogene Bodenstrebe sorgt zudem für eine automatische Netzspannung.

Produktdetails Tennisnetzanlage "Kinder Kleinfeld":
  • Material (Gestell): Aluminium
  • Material (Netz): Polyethylen (PE)
  • Maße (LxB): 610x85 cm (Offizielles DTB-Maß)
  • Gewicht: Ca. 8,8 kg

Produktdetails Victor Tennisschläger "Junior 53/58/63/68":
  • Material: Aluminium
  • Länge: 53/58/63/68 cm
  • Gewicht: 218/230/245/289 g

Produktdetails Wilson Tennisbälle "Roland Garros"
  • Material (außen): Filz
  • Material (Kern): Naturkautschuk
  • ø (je Ball): 6,6 cm
  • Gewicht (je Ball): Ca. 58 g

Weitere Informationen:
Alter:
10–13 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Kleinfeldtennis, Tennis-Kleinfeldtennis, Kindertennis, Junior, Tennis, Kindertennisanlage, Kindertennisanlagen, Kleinfeld-Tennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 319,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 383,09*
€ 455,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 376,96*
€ 448,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 339,98*
€ 404,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 333,18*
€ 396,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 319,27*
€ 379,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3459603
ab € 310,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.