Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 32" Linksschuss,87 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613455021
Hersteller:
     Unihoc
Herst.-Nr.:
     3455021
EAN/GTIN:
     07391876182895
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Verbessertes Griffband
  • Unity Blatt für präzise Ballführung
  • Hohe Stabilität durch härteren Flex-Schaft
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 32": Für eine genaue Ballführung
Der handliche Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 32" überzeugt mit einem verbesserten Griffband für ein geschmeidiges Handling. Belastungen des Schul- und Vereinssports ist der Schläger durch den härteren Flex im Schacht optimal gewappnet. Das Unity Blatt des Schlägers sorgt für eine präzise Ballführung und eine genaue Ballbehandlung. Die Längsrippen der Kelle verlaufen zudem nach unten, sodass Spielende das Blatt als torsionssteifer und härter wahrnehmen – für härtere und präzisere Schüsse. Der "Unity Classic 32" ist eine Neuauflage des Unihoc Floorballschlägers "Classic 35 ACE".

Produktdetails:
  • Schaftgewicht (87 cm): 119 g
  • Gewicht gesamt (87 cm): 230 g
  • Blatt: Unihoc Unity
  • Griffband: Unihoc Elite
  • Farbe: Schwarz-Rot

Lieferbare Längen:
  • Schaftlänge 75 cm – Gesamte Schlägerlänge 85 cm
  • Schaftlänge 87 cm – Gesamte Schlägerlänge 97 cm

  • Schaftlänge: 87 cm
  • Körpergröße: 151–160 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Verstärkt mit Glasfiber; Carbon Composite
  • IFF-Zertifikat: Ja
  • Kelle: Linksschuss
  • Durchmesser Schaft: 3,2 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Linksschuss
Schaftlänge:
87 cm
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Floorball, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Floorballschläger, floorball, schläger, floor, ball, Einsteiger, Anfänger, Floorball-Übungen, Freizeit, Vereine, Schule, Unihoc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unihoc
3455005
ab € 35,91*
Ähnlich
Unihoc
3455018
ab € 35,82*
Ähnlich
Unihoc
3455034
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.