Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 29" Rechtsschuss,100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613454738
Hersteller:
     Unihoc
Herst.-Nr.:
     3454738
EAN/GTIN:
     07391876182949
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Verbessertes Griffband
  • Flex-Schaft für mehr Stabilität
  • Unity Blatt für eine gute Ballführung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 29": Für eine gute Ballführung
Der gut in der Hand liegende Unihoc Floorballschläger "Unity Classic 29" überzeugt mit einem härteren Flex-Schaft für einen stabileren Schläger, der den Belastungen des Schul- und Vereinssports gewachsen ist. Die Längsrippen der hochwertigen Unity-Kelle verlaufen nach unten, sodass Spielende das Blatt als torsionssteifer und härter wahrnehmen – für härtere und präzisere Schüsse.

Produktdetails:
  • Schaftgewicht (96 cm): 126 g
  • Gewicht gesamt (96 cm): 243 g
  • Blatt: Unihoc Unity
  • Griffband: Unihoc Elite
  • Farbe: Schwarz-Blau

Lieferbare Längen:
  • Schaftlänge 96 cm – Gesamte Länge 106 cm
  • Schaftlänge 100 cm – Gesamte Länge 110 cm
  • Schaftlänge 104 cm – Gesamte Länge 114 cm

  • Schaftlänge: 100 cm
  • Körpergröße: ab 185 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Verstärkt mit Glasfiber; Carbon Composite
  • IFF-Zertifikat: Ja
  • Kelle: Rechtsschuss
  • Durchmesser Schaft: 2,9 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtsschuss
Schaftlänge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stöcke, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Floorballschläger, floorball, schläger, floorballstock, Vereine, Schule, Unihoc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unihoc
3454725
ab € 43,50*
Ähnlich
Unihoc
3454741
ab € 43,46*
Ähnlich
Unihoc
3454709
ab € 43,23*
Ähnlich
Unihoc
3454754
ab € 43,54*
Ähnlich
Unihoc
3454712
ab € 43,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.