Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex" 180x105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613454422
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3454422
EAN/GTIN:
     04044475287807
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Indoor-Basketballboard aus Birke
  • Beidseitig weiß beschichtet
  • Mit versiegelten Kanten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex": Für Basketball-Spaß in Schule und Verein
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex" aus Birken-Sperrholz verfügt über eine vorschriftsmäßige Linierung (90x60 cm nur mit Außenlinierung). Für eine gute Sichtbarkeit beim Spiel verfügt das Board über schwarze Markierungslinien. Das Zielbrett eignet sich ausschließlich für den Innenbereich. Die Lieferung erfolgt ohne Korbausschnitt.

  • Einsatzbereich: Training; Freizeit
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Zertifikat: DBB; FIBA
  • Bohrung vorhanden: Nein
  • Bohrung nach DIN 7899: Nein
  • Eigenschaften: Linierung gemäß DBB/FIBA Vorgabe
  • Breite: 105 cm
  • Länge: 180 cm
  • Farbe Board: Weiß
  • Stärke: 18 mm
  • Material Spielfläche: Multiplex
  • Gewicht: 27 kg

Weitere Informationen:
Stärke:
18 mm
Maße:
180x105 cm
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Ziel-Bretter, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Baskettballzielbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3454419
ab € 197,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
3454435
ab € 293,44*
Ähnlich
Sport-Thieme
3454406
ab € 126,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.