Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Fairtrade X-Light" Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613453214
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3453214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
sport-thieme fußball

  • Fairtrade-zertifizierter Trainingsball
  • Nimmt kaum Wasser auf dank TPU-Material
  • Ideal für den Freizeitbedarf oder das Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Fußball "Fairtrade X-Light": Ideal für Kinder
Der Sport-Thieme Fußball "Fairtrade X-Light" ist ein zertifizierter Fairtrade-Trainingsball, der speziell für Kinder entwickelt wurde. Durch die hochwertige SR-Blase behält er lange die Luft und überzeugt mit ausgezeichneten Flug- und Sprungeigenschaften.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Freizeitball
  • Größe: 4
  • Spielklasse: G-Junioren/Bambinis; Mini; F- Junioren; Bambini; E-Junioren
  • Gewicht: 290 g
  • Umfang: 64-66 cm
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Altersklasse: 6-10 Jahre; 6-11 Jahre; 8-11 Jahre
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U7; U8/U9; U10/U11
  • Luftdruck: 0,6-0,8 bar
  • Blase: Kunstgummi
  • Struktur Oberfläche: Feinnarbige Struktur
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Material Oberfläche: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Blau-Grün

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 4
Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Fußballtraining, Junioren, Kinderfußball, Fußball-Training, Fussballfairtrade, Fairtrade, Fußball-Ball, Fairtradefußball, Fairtradefußbälle, Kinder-Fußbälle, für, Kinder, Sehr, leichter, Bälle, Ball, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3453201
ab € 17,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3453227
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.