Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Auflagematte für Schwebebalken "Beam"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613449602
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3449602
EAN/GTIN:
     04044475286374
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Angenehmer Soft-Bezug
  • Spezielles Klett-System für einfache Anbringung am Balken
  • Zusätzliche Nähte für bessere Passung
  • Ebenfalls als Warm-Up Matte nutzbar
  • Rutschfeste Unterseite für extra Sicherheit


Sport-Thieme Auflagematte für Schwebebalken "Beam": Schont die Gelenke durch optimale Dämpfung
Verbesserter Halt bei schwierigen Turnelementen, konzipiert für das Methodik-Training am Schwebebalken – die Auflagematte für Schwebebalken "Beam" von Sport-Thieme ist ein vielseitiges Hilfsmittel für Ihre Turnenden. Sie legen die Matte einfach auf den Schwebebalken und diese federt die Bewegungen beim Turnen ab. Die obere Seite des Bezuges ist mit einem angenehmen und hautfreundlichem Soft-Bezug ausgestattet, während Turnmattenstoff auf der Unterseite für sicheren Halt auf dem Balken sorgt.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die Auflagematte lässt sich nicht nur für das klassische Turntraining am Schwebebalken einsetzen. Auch zum Aufwärmen, Dehnen sowie als Sitz-Unterlage in Pausen findet die Matte Anwendung.

Produktdetails:
  • Material Oberseite: Soft-Bezug
  • Material Kern: Spezialschaum
  • Material Unterseite: genoppter Turnmattenstoff
  • Maße (LxBxH): 150x100x1,5 cm
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Farbe: Blau

  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein; Spitzensport

Weitere Suchbegriffe: Turnen-Schwebebalken, Schwebebalken-Zubehör, Schaumstoff-Schwebebalken, Trainingsschwebebalken, Anfänger, Trainings-Schwebebalken, Schwebebalkenauflage, Auflage, Polster, Schwebebalkenpolster, erweitern, für, Schule, Verein, Turnen, Kinder, Schutzüberzug, Schwebebalken-Verein, Auflagematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.