Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbrett "Strong"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613449501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3449501
EAN/GTIN:
     04044475286367
Suchbegriffe:
Schrägbrett
schrägbrett

  • Verstärktes Schrägbrett für mehr Stabilität
  • Zum Einhängen in Sprossenwände
  • Schwarzes Kunstleder, gepolstert
  • Mit Fußgurt
  • Gummierte Bodenleiste


Sport-Thieme Schrägbrett "Strong": mehr Stabilität und Komfort für Ihr Training]
Das Schrägbrett Strong von Sport-Thieme verfügt über 2 Stabilisierungsleisten auf der Unterseite. Dadurch können auf dem Schrägbrett viele Übungen ausgeführt werden. Der praktische Fußgurt unterstützt Sie bei Ihrem Training, z. B. bei Dips. Die gummierte Bodenleiste bietet Stabilität und schützt den Boden. Ein weiteres Plus ist das Polster. Hiermit lassen sich Workouts komfortabler ausführen. Das hochwertige Kunstleder ist pflegeleicht und lässt sich nach dem Training leicht reinigen.

Produktdetails:
  • Material (Brett): Holz
  • Material Polster: Schaumstoff. Bezug aus Kunstleder
  • Maße (LxB): 200x50 cm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Gewicht: Ca. 20 kg

Weitere Suchbegriffe: Zirkeltraining, Schräglaufplatte, für, Sprossenwand, Zubehör, Sprossenwandzubehör, Schrägbank, Sprossenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.