Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Futsalball "Brillant TT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613447202
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3447202
EAN/GTIN:
     04030793135289
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
fußball derbystar

  • Top Ballkontrolle dank feinnarbiger Oberfläche
  • Butyl-Blase für geringen Luftdruckverlust
  • Gute Beherrschbarkeit durch reduziertes Sprungverhalten
  • Konstante Spieleigenschaften
  • Hochwertige Verarbeitung, handgenäht


Ob für Neulinge oder Erfahrende – der Derbystar Futsalball "Brillant TT" überzeugt durch eine gute Beherrschbarkeit und langlebigen Materialien. Jetzt bei Sport-Thieme bestellen.

  • Balltyp: Futsalball; Trainingsball
  • Größe: 4
  • Spielklasse: G-Junioren/Bambinis; Mini; D-Junioren; A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen; F- Junioren; Bambini
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Erwachsene; Grundschule
  • Umfang: 62-64 cm
  • Altersklasse: ab 14 Jahre; 6-11 Jahre
  • Gewicht: 430 g
  • Verarbeitung: Handgenäht
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,5-0,7 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13; U14/U19
  • Blase: Butyl
  • Struktur Oberfläche: Feinnarbige Struktur
  • Material: Hightech-Polyurethan (PU)
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Gelb-Grün

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Fussbälle, Futsal, Trainingsball, Junioren, Trainingsbälle, Futsal-Ball, Futsalbälle, Futsalball, Junioren-Fußbälle, Junioren-Fußball, Juniorenfußball, Futsal-Bälle, Juniorenfußbälle, Futsalspiel, Futsalspiele, Hallenfutsal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.