Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid Express-Set "Pure"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613436006
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     3436006
EAN/GTIN:
     4028545173153
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken

  • Robuster Karabiner mit Keylock-Verschluss
  • Optimales Handling beim Ein- und Aushängen
  • Schlinge inkl. "Antitwist", fixiert den unteren Karabiner
  • Allroundkarabiner für alle vertikalen Disziplinen
  • Große Seilauflagefläche reduziert den Materialverschleiß


Edelrid Express-Set "Pure": Treue Begleiter beim Klettern
Das Edelrid Express-Set "Pure" besteht aus 6 Exen und diese wiederum aus jeweils 2 Karabinern, welche mit einer robusten Schlinge verbunden sind. Durch die Verwendung von Exen/Expressen verringern Sie die Gefahr eines Karabinerdrehers. Eine daraus resultierende Querbelastung des Karabiners im Falle eines Sturzes wird somit verhindert.

Hochwertige Verarbeitung
Die große Seilauflagefläche mindert den Materialverschleiß des Edelrid Express-Set "Pure" und eine zusätzliche Sicherheitsreserve bietet zudem eine hohe Offenfestigkeit. Der Keylock-Verschluss sowie die spezielle Geometrie der Nase der Allroundkarabiner ermöglichen ein optimales Handling beim Ein- und Aushängen.

Produktdetails:
  • Material Schlinge: 16 mm Polyester
  • Material Karabiner: Aluminium 7075 T6
  • Breite: 60 mm
  • Gewicht: ca. 105 g
  • Schnapperöffnung: 20 mm
  • Belastbarkeit längs: 23 kN
  • Belastbarkeit quer: 8 kN
  • Belastbarkeit offen: 8 kN
  • Zertifizierung: EN 566
  • Zertifizierung: EN 12275
  • Verschluss : Straight/Bent
  • Karabiner-Form : Offset D

  • Produktart: Express-Set
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: edelrid karabiner, karabiner, Klettern, Exen, Expressen, Kletterabsicherung, Kletter-Sicherung, Express-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 16,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 126,14*
€ 150,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 124,52*
€ 148,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,44*
€ 142,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,96*
€ 137,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,42*
€ 118,31
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.