Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußbälle-Set "School" Größe 5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613424810
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3424810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiele-Sets
fußball größe 5

  • Outdoor-Fußball speziell für den Schulsport
  • Vielseitig einsetzbar und langlebig
  • Praktisches 10er Set
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Fußbälle-Set "School": Bringt Schwung auf jeden Pausenhof
Jeder der Fußbälle "School" ist aus langlebigem Polyurethan (PU) gefertigt und verfügt über das klassische Design mit 32-Panels. Die Trainingsfußbälle sind im Hybridverfahren gefertigt. Hierbei sind die Nähte sowohl genäht als auch verklebt.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Für wen: Jugendliche
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren
  • Gewicht: 430 g
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Weiß-Blau-Orange
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13; U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme fußball, fußbälle, Fußball-Set, Fußball-Sets, Schule, Grundschule, Kinder, Ball, Schulfußball, Robuster, robust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 16,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 212,43*
€ 252,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 210,20*
€ 250,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 197,28*
€ 234,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 188,58*
€ 224,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 169,28*
€ 201,44
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3424807
ab € 169,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.