Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shot Fußball-Dummy-Set "Air"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613407400
Hersteller:
     Power Shot
Herst.-Nr.:
     3407400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freistoß Dummy-Set
freistoß dummy-set

  • Dummy mit Luft befüllbar – steht allein wieder auf
  • Mit Wasser befüllbarer Sockel für stabilen Stand
  • Integrierte Tragegriffe für leichten Transport
  • Platzsparend verstaubar
  • Robustes Material - für drinnen und draußen


Power Shot Fußball-Dummy-Set "Air": Treue Trainingsbegleiter für jede Spielsituation
Mit dem Power Shot Fußball-Dummy-Set "Air" erhalten Sie gleich 3 Dummies – ideal für den mobilen Einsatz für gleichzeitiges Torwarttraining und Üben von Spielfolgen mit den Feldspielern. Ob als Freistoßmauer, Dribbelhindernis, für drinnen oder draußen – das Dummy-Set überzeugt durch flexibles und robustes PVC. Das Material ist darüber hinaus weich, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert werden kann. Dank vorhandener Griffe lässt sich der mobile Trainingspartner leicht auf den Platz tragen. Damit der Dummy spielbereit ist, wird er mit einer Elektro- oder Hubpumpe mit Luft befüllt. Um den Dummy zu beschweren, wird der untere Teil mit Wasser befüllt. Der Dummy ist UV- und wetterbeständig. Beim Training um oder unter null Grad ist es nötig zusätzlich Frostschutzmittel zu verwenden, damit das Wasser nicht gefriert. Inkl. Trichter zum Einfachen Befüllen. Nach dem Training verstauen Sie den Dummy entweder luftleer und platzsparend im Schrank oder lagern ihn für das nächste Training aufgepumpt.

Produktdetails:
  • Material: PVC
  • Maße (øxH): 45x175 cm
  • Gewicht (leer): 2 kg
  • Gewicht (gefüllt): 11 kg
  • Farbe: Weiß-Gelb-Schwarz

  • Produktart: Trainingsdummy
  • Sportart: Fußball

Weitere Suchbegriffe: Dummy-Set, Fußball-Dummy-Set, Dummy, Fussball-Dummy, Trainings-Dummy, Dummys, Airdummy, Trainingsdummy, Standdummy, Freistoßdummy, Freistoß-Dummy, Freistoß, Dummies, Luft-Dummy, Luftdummy, Air-Dummy, standdummie, trainingsdummie, Trainingsdummies, Trainings-Dummys, Trainingsdummys, Fußball-Dummies, Fußball-Dummys, freistossdummies, Fußballdummy, Abwehrdummy, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 72,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,74*
€ 325,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 269,25*
€ 320,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 244,42*
€ 290,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 235,00*
€ 279,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,97*
€ 260,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.