Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sportboden "Puzzle" Eckstück,10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613381410
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3381410
EAN/GTIN:
     04044475280952
Suchbegriffe:
Sportboden
sport-thieme sportboden

  • Puzzleform leicht zu verlegen – sehr robust
  • Optimale Verarbeitung: Ecken und Kanten glatt abgeschlossen
  • Keine Verklebung nötig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sportboden "Puzzle": Leicht zu verlegen
Der Sport-Thieme Sportboden "Puzzle" ist aus Gummi gefertigt und besonders robust – zum Verlegen in Studios und Vereinen eignet er sich daher besonders gut. Auch die ausgezeichnete Verarbeitung überzeugt: Alle Ecken und Kanten sind mit einem glatten 45-Grad-Winkel abgeschlossen. Dank der Puzzleform ist zudem keine Verklebung notwendig. Der Sportboden lässt sich somit leicht montieren und wieder abbauen.

Produktdetails:
  • Material: Gummi (100 % SBR)
  • Grundmaß: 1 qm

Hinweis:
  • Der Sport-Thieme Sportboden "Puzzle" ist wasserstrahlgeschnitten, was zu minimalen Größenunterschieden führt
  • Der Sportboden sollte auf festem, glattem Untergrund verlegt werden

  • Material: Gummi
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein
  • Stärke: 10 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: 106x106 cm
  • Gewicht : 10 kg
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzzweck: Fitness; Functional Training; Kampfsport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckstück
Materialstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Bodenbeläge, Sport-Boden, Fitnessboden, Sportbodenbelag, Sportbodenbeläge, Fitnessstudio, Puzzelsportboden, Puzzlesportboden, Zirkeltraining, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3381449
ab € 58,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
3381407
ab € 49,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
3381436
ab € 58,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
3381423
ab € 50,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
3381452
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.