| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613370100 Herst.-Nr.: 3370100 EAN/GTIN: 04008332180267 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Schwimmbäder und Babyschwimm-Kurse
- 2 getrennte Luftkammern mit Sicherheitsventil
- Bewegungsfreiheit und Tragekomfort mit abgerundeten Ecken
- Mit weicher Polyester-Innenseite für mehr Tragekomfort
- Nach EN 13138-1:2008
Bema Schwimmflügel „Soft“: Mit weicher InnenseiteDie Bema Schwimmflügel „Soft“ sind eine Verbesserung der klassischen Bema Schwimmflügel. Sie sind aus laminierter PVC-Folie gefertigt und haben eine weiche Polyester-Innenseite, wodurch Schwimmanfänger einen besseren Tragekomfort erhalten. Für diese Sicherheit sorgt das bekannte Doppelluftkammersystem mit Sicherheitsventilen: Sollte eine Luftkammer ausfallen, so reicht der Auftrieb, um an den Beckenrand zu schwimmen. Besonders hautsympathisch, lebensmittelecht und absolut geruchsneutral überstehen die Bema Schwimmflügel „Soft“ alle Witterungs- und Temperaturschwankungen problemlos. Produktdetails:- Material: Laminierte PVC-Folie mit Polyester-Innenseite
- Größe: 0: Kinder von 1-6 Jahren, Körpergewicht 11-30 kg
- Maße aufgeblasen (BxH): 14,5x19,5 cm
- Gewicht: 240 g/Paar
- Farbe: Besonders ansprechendes Design in Signal-Orange
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimm-Flügel, Schwimm-Hilfe, Schwimmhilfe, Wasserspaß, Schwimmen, lernen, Schwimmflügelchen, Schwimmärmel, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Baby, Babies, Kleinkind, Kleinkinder, Säugling, Säuglinge |
| | |
| |