Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnblock "Line"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613369018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3369018
EAN/GTIN:
     04044475288927
Suchbegriffe:
Kinder-Turnen
Kinderturnen
Turnen
mit

  • Ergänzung/Verlängerung für den Turnkeil "Incline"
  • Mit weißer Linie zur Orientierung
  • Inkl. Tragegriffen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Turnblock "Line": robust und multifunktional
Der Sport-Thieme Turnblock "Line" besteht aus Weichschaum aus Polyurethan (PU) RG 30 (T3050) mit einem Bezug aus Polygrip/Planenstoff, genäht. Dank der Tragegriffe transportieren Sie den Turnblock schnell und zuverlässig.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Farbe: Blau
  • Länge: 150 cm
  • Material: Polygrip; Planenstoff; PU-Weichschaum RG 30 (T3050)
  • Höhe: 50 cm
  • Breite: 100 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Gewicht: 30 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,10*
€ 715,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,47*
€ 691,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.