Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kletterwand für Sprossenwand inkl. Klettergriff-Set "Kinder...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613368129
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3368129
EAN/GTIN:
     04044475274494
Suchbegriffe:
Klettergriffe
Kletterwände
Spiele-Sets
Sprossenwand

  • Für Sprossenwände mit mindestens 230 cm Höhe geeignet
  • Versetztes Lochraster mit 50 Löchern für Griffe
  • 2 Metallbügel auf der Rückseite für verschiedene Winkel
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inkl. 10 Griffen, lebensmittelunbedenklich, hautfreundlich


Sport-Thieme Kletterwand für Sprossenwand inkl. Klettergriff-Set "Kinder" – inkl. Griffen für zahlreiche Kletterrouten
Die Sport-Thieme Kletterwand für Sprossenwand inkl. Klettergriff-Set "Kinder" hängen Sie in eine bestehende Sprossenwand ein und schon kann der Kletterspaß beginnen. Die Bügel sichern Sie für noch mehr Sicherheit mittels einer Sterngriffschraube. Dank verschiedenen Kletterwinkeln, in denen sich die Wand durch die Metallbügel befestigen lässt, sind verschiedene Möglichkeiten gegeben: mit Überhang klettern (< 90 Grad), senkrecht klettern (90 Grad) sowie mit einer leichten Ansteigung (> 90 Grad) die Wand erklimmen. Zudem bietet die Wand 50 Befestigungspunkte für Klettergriffe, wodurch Sie im Handumdrehen neue Routen zum Klettern erstellen können.

Schnelle und sichere Befestigung
Auf der Rückseite der Kletterplatte befinden sich Metallbügel zum Einhängen. Für senkrechtes Einhängen der Kletterwand wird eine Sprossenwandhöhe von 230 cm aufwärts benötigt.

Sicherheitshinweis:
Bei einer Tritthöhe bis zu 100 cm sollte der Boden dämpfend sein, z. B. mit Turnmatten für die Sporthalle. Ab 100 cm ist mehr Bodendämpfung erforderlich, beispielsweise in Form von Aufsprungkissen. Bitte beachten Sie, dass der Aufsprungbereich seitlich und nach hinten mindestens auf 2 m je Seite ausgeweitet werden muss.

Für welche Sprossenwände geeignet?
Die Sport-Thieme Kletterwand für Sprossenwand ist nur für Sprossenwände ohne vorgelagerte Sprossen geeignet. Eine Befestigung an DIN Sprossenwänden mit vorgelagerten Sprossen ist nicht möglich. Speziell für Sprossenwände, die nach DIN EN 12346 gefertigt sind, ist sie konstruiert. Auch bei anderen Sprossenwänden lässt sie sich verwenden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an, wir prüfen dieses für Sie.

Produktdetails Kletterwand:
  • Material: Holz, Birkensperrholz
  • Stärke Holzplatte: 21 mm stark
  • Höhe: 223 cm
  • Lieferung ohne Klettergriffe
Produktdetails Klettergriff-Set "Kinder":
  • Material: Graphikstein
  • Maße (LxB): 8x8 cm bis 14x10 cm
  • Lebensmittelunbedenklich, keine Glasfasern
  • Speichel- und Schweißfest
  • Gefertigt nach DIN EN 12572-3 & DIN EN 1176-1 Pkt. 4.2.5/4.2.7.3
  • Inkl. Befestigungsmaterial

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: 37 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme sprossenwand, kletterwände, Kletteranlagen, Kletteranlage, Kletter-Anlage, Spielecke, Kletterwand, Klettergerät, Spielecken, Kindergartenbedarf, Kinästhetische, Wahrnehmungsförderung, Zubehör, Mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,46*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 551,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 655,93*
€ 780,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 644,79*
€ 767,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 617,19*
€ 734,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 594,65*
€ 707,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 551,46*
€ 656,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.