Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Grundkasten"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364619
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364619
EAN/GTIN:
     09783072100328
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Grunderfahrungen zum Bauen sammeln
  • Raumorientierung und Konzentration
  • Fördert Aufmerksamkeit und Beobachtung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiel "Grundkasten": Bauen und Lernen
Das Nikitin Lernspiel "Grundkasten" erfordert Beobachtungsgabe und räumliche Vorstellung. Das Lernspiel eignet sich für Kinder im Kindergarten-, Vorschul- und Grundschulalter. Die vorgegebenen Bauwerke nach der Vorlage nachzubauen ist eine Herausforderung. Diese steigt von Übung zu Übung. Die Kinder können ganz nach ihren eigenen Fähigkeiten fortschreiten, wodurch es weder zu Unter- noch Überforderung kommt.

Produktdetails:
  • Material: Holz (Bausteine), Karton (Vorlagen)
  • Maße (LxB): 30,5x40 cm
  • Gewicht: 5,5 kg

Bestandteile:
  • 56 Holzbausteine in 5 Farben, unterschiedlich lang (verbundene Holzwürfel ergeben einen Baustein; je Holzwürfel 3x3 cm)
  • 2 Spiegel
  • 4 Holzständer für die Spiegel
  • 4 Spielpläne
  • 32 Vorlagen zum Bauen

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Zuordnungsspiele; Kreativitätsspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Stapelspiel; Konstruktionsspiel; Vergleichsspiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Bauklötze, Riesenbauklötze, Nikitin, Material, Spiele, bauklötzeset, Bauklötze-Set, Bauklötze-Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,81*
€ 116,81*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 108,70*
€ 133,81*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.