Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Logische Reihen N8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364576
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364576
EAN/GTIN:
     09783072100229
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Wahrnehmung und Konzentration fördern
  • Form- und Farbzuordnung entwickeln
  • Merkfähigkeit trainieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiel "Logische Reihen N8": Kniffliges Kombinieren
Das Nikitin Lernspiel "Logische Reihen N8" besteht aus 24 bunt bedruckten Holzwürfen. Jeder Würfel ist mit den 4 Farben - Rot, Blau, Gelb und Grün – und den Symbolen – Kreis, Stern und Quadrat – versehen. Ziel dieses Lernspiel ist es, die Reihen nach Mustervorlage zu legen. Schritt für Schritt wird der Schwierigkeitsgrad erhöht, sodass die Kinder später komplexere Muster aus Formen und Farben kombinieren können. Die Übungen gehen von leicht nach schwer, sodass die Kinder ganz nach ihren Fähigkeiten voranschreiten können. So wird niemand über- oder unterfordert.

Produktdetails:
  • Material (Würfel): Holz, bedruckt
  • Material (Spielvorlagenheft): Karton mit Spiralbindung
  • Maße (Verpackung) LxB: 22,3 x 19,8 cm
  • Gewicht: 700 g
  • Bestandteile: 24 3-farbig bedruckte Holzwürfel (Kantenlänge: 3 cm), Spielvorlagenheft (74 Seiten)
  • Ab 4 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Gedächtnisspiele, Nikitin, Material, Spiele, Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung, Gedächtnisspiel, Förderspiele, Logisches, Denken, Logikspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 31,89*
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 29,09*
€ 39,87*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.