Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Geowürfel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364547
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364547
EAN/GTIN:
     09783072100199
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Fördert die räumliche Vorstellungskraft
  • Schult die Beobachtungsgabe
  • Kinder lernen kombinieren und analysieren
  • Alle Übungen kommen vom Leichten zum Schweren
  • Inkl. Vorlagenheft


Niktin Lernspiel "Geowürfel" (N5): Kniffliges Bauen ]
Das Nikitin Lernspiel "Geowürfel" N5 besteht aus 7 Bauteilen, die sich aus miteinander verbundenen Würfeln zusammensetzen. Alle Bauteile zusammen bestehen aus insgesamt 27 Würfeln. Jedes der 7 Teile hat eine andere Farbe (Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Weiß, Schwarz). Kinder können nach den Zeichnungen im Vorlagenheft die einzelnen Bauteile zu Figuren, Bauten oder geometrischen Gebilden zusammensetzen. Die Aufgaben steigern sich von leicht nach schwer. So müssen Kinder ganz genau hinsehen, denn nur die ersten Bau-Vorlagen sind farbig. Später können die älteren Kinder neue Modelle erfinden und auf Papier festhalten.

Produktdetails:
  • Material (Geowürfel): Holz
  • Material (Verpackung, Anleitungsheft): Karton
  • Kantenlänge Würfel: 3 cm
  • Maße Verpackung LxB: 22x19,3 cm
  • Bestandteile: 7 Bauteile je 1 in Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Weiß, Schwarz und 1 Spielvorlagenheft (76 Seiten, Spiralbindung)

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Zuordnungsspiele; Formenspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Stapelspiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Lernspiel, Ergotherapie, Lernspielzeug, Gedächtnisspiele, Frühförderung, Nikitin, Spiele, Material, Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung, Gedächtnisspiel, Lernspielzeuge, Kindliche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 31,89*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 29,30*
€ 40,10*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.