Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Bausteine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364534
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364534
EAN/GTIN:
     09783072100182
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Trainiert das räumliche Vorstellungsvermögen
  • Wahrnehmung spielerisch fördern
  • Für Kreativität, Konzentration und Aufmerksamkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiel "Bausteine": Räumliche Vorstellung und Konzentration fördern
Das Lernspiel "Bausteine" von Nikitin besteht aus 8 gleichfarbigen Holzbausteinen und einem 54-seitigen Spielvorlagenheft. Die Schwierigkeit steigt von Übung zu Übung – beginnend mit 2 Steinen bis zu komplexen Bauten mit 8 Steinen. Sie können die Kinder ganz nach ihren individuellen Fähigkeiten fördern. Das hat den Vorteil, dass die Kinder weder über- noch unterfordert werden. Die Übungen eignen Sie für Kids im Kindergarten-, Vorschul- und Grundschulalter. Natürlich können sich auch Erwachsene an den Übungen versuchen.

Produktdetails:
  • Material (Bausteine): Holz
  • Material (Vorlagenheft, Verpackung): Karton
  • Maße Bausteine (LxBxH): 8x4x2 cm
  • Maße Verpackung (LxB): 22x19,8 cm
  • Bestandteile: 8 Bausteine und 1 Spielvorlagenheft (54 Seiten)

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Wahrnehmungsspiele; Formenspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Stapelspiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Gedächtnisspiele, Nikitin, Spiele, Material, Holzspielzeug, Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung, Spielzeug, aus, Holz, Gedächtnisspiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 16,76*
€ 16,76*
Lager 479
8
€ 6,29*
ab € 15,51*
€ 22,35*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.