Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiel "Quadrate N3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364521
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364521
EAN/GTIN:
     09783072100175
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele

  • Fördern Konzentration und Beobachtungsgabe
  • Fördert kombinatorische und analytische Fähigkeiten
  • Lernziel: Kennenlernen von geometrischen Formen
  • Für Kinder ab 3 Jahren geeignet
  • Regt die Fantasie an


Nikitin Lernspiel "Quadrate N3": Formen und Farben
Mit dem Lernspiel "Quadrate N3" von Nikitin lernen Kinder auf spielerische Weise Farben und Formen kennen. Das Spiel ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Das Spiel besteht aus 68 Holzteilen, die 8 Quadrate à 8x8 cm ergeben und 1 Heft für Spielvorlagen. Dabei bieten sich Ihnen 2 Möglichkeiten: die Kids können versuchen, die Quadrate zu legen oder wie bei dem chinesischen Legespiel Tangram fantasievolle Figuren zu legen. In dem Heft für Spielvorlagen finden Sie auf 35 Seiten viele Aufgaben. Diese werden, je weiter die Kinder voranschreiten, immer herausfordernder. Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten können im eigenen Tempo die Übungen absolvieren. Dadurch wird niemand über- oder unterfordert.

[Produktdetails:


  • Material (Quadrate): Holz, farbig lackiert
  • Material (Verpackung, Spielvorlagenheft): Karton
  • Maße je Quadrat: 8x8 cm
  • Maße (Verpackung): 22,4x20 cm

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Wahrnehmungsspiele; Formenspiele
  • Spieltyp: Legespiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, lehrreiches spiel, Gedächtnisspiele, Nikitin, Spiele, Material, Niktin, geometrische, Formen, Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung, Gedächtnisspiel, Förderspiele, Kindliche, Frühförderung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 31,89*
Lager 479
11
€ 6,29*
ab € 27,50*
€ 38,01*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.