Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Herkulesseil-Netz...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613350515
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3350515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Äußerst robust für öffentliche Spiel- und Sportplätze
  • Absolut wetterfest
  • 2-teilige Säule: sicher miteinander verschraubbar
  • 10 Jahre Garantie auf die Säule
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Herkulesseil-Netz: robust und sicher
Die Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Herkulesseil-Netz ist dank seiner Stahlelemente und dem Zielbrett mit zusätzlicher Randverstärkung super stabil. Auch das schnitt- und reißfeste Basketballnetz aus 5 mm starkem Herkulesseil ist sehr robust und für alle Körbe mit einer 12-Punkt-Aufhängung geeignet. Das schwarze Zielviereck ist jederzeit gut zu erkennen. Die Korbhöhe entspricht mit 305 cm zudem dem offiziellen Maß – für Matches unter Wettkampfbedingungen.

Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Herkulesseil-Netz: Darin unterscheiden sich die Ausführungen
Der Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor" verfügt über 12 stabile und offene Netzösen zur Netzbefestigung. Dagegen ist der Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor" abklappbar mit einer DIN-konformen Sicherheits-Netzbefestigung ausgestattet, bei der die Netzbefestigung durch einen Stahldraht erfolgt, der durch die Ösen geschoben wird. Bei Belastung klappt dieser Korb um 30 Grad ab und schwingt in einer gleichmäßigen Bewegung in seine Ausgangsposition zurück. Eine seitliche Flacheisenverstärkung sorgt zudem für zusätzliche Stabilität. Beide angebotenen Körbe sind wetterfest sowie aus massivem, feuerverzinktem Stahl und passend für alle Netze mit 12-Punkt-Aufhängung und damit ideal für den Außeneinsatz .

Basketballsäule:
  • Maße (LxBxH): 15x15x0,3 cm (Quadratprofil)
  • Inkl. Bodenhülse 15x15x60 cm (LxBxH), ohne Deckel

Produktdetails Sport-Thieme Basketballboard aus Aluminium:
  • Material: Aluminiumprofile
  • Gewicht: ca. 17 kg

Produktdetails Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor":
  • Material: Stahl
  • ø (innen): 450 mm
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899

Produktdetails Sport-Thieme Basketballkorb "Outdoor", abklappbar:
  • Material: Stahl
  • Stärke: 20 mm
  • Neigung ab ca. 65 kg Ringbelastung
  • Komplett mit Befestigungsteilen

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Ausladung: 165 cm
  • Korbhöhe: 305 cm
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Norm: DIN 7899; CEN
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: Sicherheits-Netzbefestigung
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Eigenschaften: Korrosionsfrei
  • Ausstattung: Feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Bodenhülse; Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb
  • Max. Ausladung: 1,65 m
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: Aluminium
  • Brettstärke: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korb "Outdoor" abklappbar
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Fair-Play, Fair, Play, Basketballanlage, Basketball-Anlage, Einmastanlage, Basketball, Basketballkorbanlage, Basketballtraining, Basketballanlagen, Ballspielgeräte, Ballspielgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.454,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.454,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.611,84*
€ 1.918,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.595,78*
€ 1.898,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.532,60*
€ 1.823,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.495,19*
€ 1.779,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.454,95*
€ 1.731,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3350502
ab € 1.313,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.