Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play Silent 2.0" mit Höhenverst...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613350339
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3350339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Für viele Altersklassen: Korb höhenverstellbar (260–305 cm)
  • Wetterfest und sicher gegen harte Beanspruchung
  • Solider Korbring aus Vollmaterial
  • Besonders robust: Mit stabilen Netzösen und Ketten-Netz
  • 2-teilige Säule: sicher miteinander verschraubbar


Die Basketballanlage "Fair Play Silent 2.0" mit Höhenverstellung ideal für öffentliche Sportanlagen und Spielplätze.
Die Basketballanlage "Fair Play Silent 2.0" mit Höhenstellung ist für Kinder und Jugendliche optimal: Durch die verstellbare Korbhöhe können die Kids den Korb niedriger einstellen und besser treffen. Das bringt mehr Spielspaß. Alle Zielbretter bestehen aus einem Gittergewebe. Das Gittergewebe ist besonders in Wohngebieten zu empfehlen, da diese Boards besonders geräuscharm sind. Ein abklappbarer Basketballkorb ist sicher bei Dunkings. Durch ihre vielen Optionen ist diese Anlage für öffentliche Sportanlagen und Spielplätze eine ideale Wahl.

Basketballsäule:
  • Feuerverzinkte Stahlsäule im Quadratprofil 15x15x0,3 cm
  • Inklusive Bodenhülse 15x15x60 cm (LxBxH), ohne Deckel
  • Ohne Säulenschutzpolster
  • 10 Jahre Garantie auf die Säule
Basketball Zielbrett aus Gittergewebe:
  • Gewicht: ca. 23 kg
  • Reduzierte Geräuschentwicklung durch offene Gitter
  • Geringe Windlast
Outdoor Basketballkorb:
  • Material: Massiver Stahl, feuerverzinkt
  • ø (Innen): 450 mm
  • 12 stabile Ringösen (Geschlossene Einhängeösen)
  • Wetterfest - ideal für den Außeneinsatz
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899
Abklappbarer Outdoor Basketballkorb:
  • Material: Massiver Stahl, feuerverzinkt
  • Stärke: 20 mm
  • Mit seitlicher Flacheisenverstärkung
  • Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN - Die Netzbefestigung erfolgt durch einen Stahldraht, der durch die Ösen geschoben wird
  • Bei Belastung klappt der Korb um 30 Grad ab und schwingt in einer gleichmäßigen Bewegung in seine Ausgangsposition zurück
  • Neigung ab ca. 65 kg Ringbelastung
  • Passend für alle Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Komplett mit Befestigungsteilen
Basketball Netz:
  • Netz aus verzinkter Kette
  • Schwere Ausführung

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Ausladung: 195 cm
  • Korbhöhe: 260-305 cm
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Norm: DIN 7899; CEN
  • Dunkingfähig: Ja
  • Korb abklappbar: Ja
  • Netzaufhängung: Sicherheits-Netzbefestigung
  • Korb höhenverstellbar: Ja
  • Eigenschaften: Korrosionsfrei; Rollstuhlgeeignet; Geräuscharm
  • Ausstattung: Feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Bodenhülse; Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Korb Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Brettmaße: 180x105 cm
  • Material Brett: Stahldrahtgewebe
  • Brettstärke: 50 mm
  • Max. Ausladung: 1,95 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korb "Outdoor" abklappbar
Brettgröße:
180x105 cm
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Fair, Play, Basketballanlage, Basketball-Anlage, Fair-Play, Basketballkorbanlage, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Street-Sport, Ballspielanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.821,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.821,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.990,50*
€ 2.368,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.966,93*
€ 2.340,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.889,36*
€ 2.248,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.846,52*
€ 2.197,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.821,30*
€ 2.167,35
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3350300
ab € 1.585,60*
Ähnlich
Sport-Thieme
3350313
ab € 1.723,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
3350326
ab € 1.677,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.