Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Kettennetz Korb ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613349801
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3349801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Robust - für alle öffentlichen Spiel- und Sportplätze
  • Absolut wetterfest
  • 2-teilige Säule: sicher miteinander verschraubbar
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Basketballanlage "Fair Play 2.0" - ideal für öffentliche Anlagen.
Die Basketballanlage "Fair Play 2.0" mit Kettennetz ist nach DIN 7899 und EN 1270 gebaut und bestens für den Einsatz auf Schulhöfen und in öffentlichen Anlagen geeignet. Sie widersteht widrigen Bedingungen durch Wind und Wetter. Wählen Sie zwischen einem einfachen Outdoor-Basketballkorb und einem abklappbaren Korb.

Produktdetails:
  • Inklusive Bodenhülse 15x15x60 cm (LxBxH), ohne Deckel, nach VOB DIN 18360
  • Ohne Säulenschutzpolster
  • 10 Jahre Garantie auf die Säule
Basketball Zielbrett:
  • Zielbrett aus Aluminiumprofilen 25 mm stark
  • Mit zusätzlicher Randverstärkung
  • Mit schwarzem Zielviereck
  • Absolut wetterfest und super stabil
  • Gewicht: ca. 17 kg
Outdoor Basketballkorb:
  • Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
  • Mit 12 stabilen Ringösen zur Netzbefestigung
  • Geschlossene Einhängeösen
  • Wetterfest - ideal für den Außeneinsatz
  • Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899
Abklappbarer Outdoor Basketballkorb:
  • 20 mm stark
  • Mit seitlicher Flacheisenverstärkung
  • Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN - Die Netzbefestigung erfolgt durch einen Stahldraht, der durch die Ösen geschoben wird
  • Bei Belastung klappt der Korb um 30 Grad ab und schwingt in einer gleichmäßigen Bewegung in seine Ausgangsposition zurück
  • Neigung ab ca. 65 kg Ringbelastung
  • Max. Belastbarkeit: ca. 240 kg
  • Passend für alle Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Komplett mit Befestigungsteilen
Basketball Netz:
  • Netz aus verzinkter Kette
  • Schwere Ausführung

  • Einsatzbereich: Öffentlicher Bereich; Schule; Verein
  • Ausführung: Stationäre Anlage
  • Ausladung: 165 cm
  • Korbhöhe: 305 cm
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Norm: DIN 7899; CEN; DIN 18360
  • Dunkingfähig: Nein
  • Korb abklappbar: Nein
  • Netzaufhängung: 12-Punkt-Netzösen
  • Korb höhenverstellbar: Nein
  • Eigenschaften: Rollstuhlgeeignet
  • Ausstattung: Feuerverzinkt
  • Lieferumfang: Bodenhülse; Basketballsäule; Basketballboard; Basketballnetz; Basketballkorb
  • Max. Ausladung: 1,65 m
  • Brettmaße: 120x90 cm
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Brett: Aluminium
  • Brettstärke: 25 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korb "Outdoor"
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Street-Basketball-Anlagen, Fair-Play, Basketballanlage, Basketball-Anlage, Einmastanlage, Basketballkorbanlage, Ballspielgeräte, Ballspielgerät, Korbanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.304,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.304,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.440,94*
€ 1.714,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.428,26*
€ 1.699,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.374,66*
€ 1.635,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.341,19*
€ 1.596,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.304,45*
€ 1.552,30
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3349814
ab € 1.396,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.