Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Dart-Set "Professional" Professional HD (Zahlenring Kuns...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613341605
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3341605
EAN/GTIN:
     04250771462422
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Dartscheibe in Turniergröße
  • Langlebiges Dartboard durch Sisalborsten
  • Einfach montierbares Dart-Surround
  • Schützt Wände und Darts
  • Inkl. 24 Turnier-Steeldarts und Darttasche


Kings Dart Dart-Set "Professional": Dartspielen mit mehreren
Das Dart-Set "Professional" von Kings Dart enthält eine Dartscheibe "Professional", ein Dart-Surround, 24 Steeldartpfeile aus der "Star Edition" und eine Darttasche "Team". Sie können mit 8 Personen Dartspielen.

Kings Dart Dart-Set "Professional" mit langlebiger Turnier-Dartscheibe und Dart-Surround
Die im Dart-Set "Professional" enthaltene Kings Dart Dartscheibe "Professional" eignet sich für Wettkämpfe und entspricht der World Darts Federation (WDC). Das Bristle-Dartboard besteht aus gepressten Sisalborsten. Wenn Sie einen Dartpfeil aus der Scheibe ziehen, schließt sich die entstandene Lücke sofort wieder. Durch die gerade einmal 0,7 mm feine Spielfeldabgrenzung (Spider) gehören Abpraller der Vergangenheit an. Das mitgelieferte Kings Dart Dart-Surround wird einfach aufgesteckt und schützt Ihre Wände und Dartpfeile, falls ein Pfeil mal nicht auf der Scheibe landet.

Kings Dart Dart-Set "Professional": Steeldartpfeile mit verschiedenen Wurfgewichten
Mit dem Dart-Set "Professional" erhalten Sie je 2 3er-Sets Kings Dart Steeldartpfeile "Gold Star" (21 g), "Silver Star" (22 g), "Blue Star" (23 g) und "Black Star" (24 g). Durch die verschiedenen Wurfgewichte ist für jeden Dartspieler etwas dabei. Die Messingbarrels mit Shark-Rillen liegen gut in der Hand. Aluminium-Schäfte und Dartflights im Slim-Format sorgen für gute Flugeigenschaften. Die insgesamt 24 Steeldarts legen Sie einfach in der Kings Dart Darttasche "Team" ab. Dort sind die turniertauglichen Steeldarts ordentlich verstaut – sei es zum Transport oder zur Aufbewahrung.

Produktdetails zur Kings Dart Dartscheibe "Professional":
  • Material: gepresste Sisalborsten, Stahl
  • ø: 45 cm
  • Scheibenstärke: 4 cm
  • 0,7 mm Spider-Feldbegrenzung
  • Gewicht: 5 kg
  • Zahlenring aus Metall

Produktdetails zum Kings Dart Dart-Auffangfeld "Rund":
  • Material: Weicher, wiederverschließbarer Kunststoff
  • Maße (LxB): 72x72 cm
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails zur Kings Dart Darttasche "Team":
  • Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Maße: 22x19x8 cm
  • Gewicht: 380 g

  • Maße: ø 45 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Material Dartscheibe: Sisal
  • Spider-Feldbegrenzung: 0,7 mm
  • Ausstattung: Mit Wandaufhängung
  • Lieferumfang: 24 Steeldarts; Tasche
  • Material Spider: Kunststoff
  • Standard: WDF

Weitere Informationen:
Dartscheibe:
Professional HD (Zahlenring Kunststoff)
Weitere Suchbegriffe: Dartpfeil, Dart-Scheiben, Dart-Scheibe, Dartscheibe, Dart, Dart-Pfeile, Dartscheiben, Darts, Set, Dartboard, Steel, Dart-spiel, Turnier-Dartpfeile, Dart-Flight, Steeldart, Turnier-Dartboard, Turnier-Dartpfeil, Turnier-Dart, Steeldarts, Dart-Set, Turnierdart, Steeldart-Pfeil, Dartpfeil-Box, Steel-Dart, Dartpfeile-Set, Pfeile, Steeldart-Pfeile, Steeldartpfeile, Steel-Dartboard, Bristle, Steeldartscheibe, Dart-Auffangfeld, Darts-Auffangfeld, Darts-Wandmatte, Ständer, Dartkoffer, Dartaufbewahrung, Aufbewahrung, Dartcase, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 128,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 162,29*
€ 193,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 160,35*
€ 190,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,85*
€ 183,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,77*
€ 173,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 128,90*
€ 153,39
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.