Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Steeldart-Set "Mix Darts Team"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613341403
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3341403
EAN/GTIN:
     04250771463023
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets
dart ausrüstung

  • Für Schulen, Vereine und Clubs
  • Turnier-Steeldarts für Einsteiger und Ambitionierte
  • Inkl. Darttasche für eine sichere Aufbewahrung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Steeldart-Set "Mix Darts Team": 24 turniertaugliche Steeldarts
Das 24er Steeldart-Set "Mix Darts Team" von Kings Dart ist eine gute Wahl für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen. Das Set beinhaltet je 2 3er-Sätze Kings Dart Steeldartpfeile "Goldstar" (21 g), "Silverstar" (22 g), "Bluestar" (23 g) und "Blackstar" (24 g). Die turniertauglichen Steeldarts kommen in unterschiedlichen Wurfgewichten und Farbgebungen daher, sodass für jede Vorliebe die passenden Steeldarts dabei sind.

Kings Dart Steeldart-Set "Mix Darts Team": Steeldartpfeile mit gutem Handling
Die Steeldarts im 24er Steeldart-Set "Mix Darts Team" von Kings Dart überzeugen durch ihre guten Wurf- und Flugeigenschaften. Die Messingbarrels mit Shark-Rillen liegen gut in der Hand. Ein stabiler Alu-Schaft in Verbindung mit den Slim-Flights sorgt für eine gute Flugbahn. Das Vogelfeder-Design der Flights ist ein echter Hingucker.

Kings Dart 24er Steeldart-Set "Mix Darts Team" mit praktischem, großen Dart-Etui
Im Lieferumfang des Kings Dart 24er Steeldart-Sets "Mix Darts Team" ist die Kings Dart Darttasche "Team" enthalten. Die Steeldartpfeile legen Sie einfach spielfertig ein und können diese auch wieder entnehmen. Das spart viel Zeit. Sie können die Pfeile sicher und geschützt transportieren oder auch lagern.

Produktdetails zur Kings Dart Darttasche "Team":
  • Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Maße (LxBxH): 22x19x8 cm
  • Gewicht: 380 g

  • Schaft-Material: Aluminium
  • Länge: 15 cm
  • Spitze: Stahl
  • Lieferumfang: 24 Dartpfeile im Kunststoff-Etui

Weitere Suchbegriffe: Dartpfeil, Dart, Dart-Pfeile, Darts, Set, Steel, Turnierpfeil, Turnier-Dartpfeile, Dartpfeile, Steeldart, Turnier-Dartpfeil, Turnier-Dart, Steeldarts, Dart-Set, Steeldart-Pfeil, Dartpfeil-Box, Steel-Dart, Dartpfeile-Set, Pfeile, Steeldart-Pfeile, Steeldartpfeile, Dartaufbewahrung, Aufbewahrung, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 83,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,69*
€ 126,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,99*
€ 124,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,26*
€ 119,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,52*
€ 113,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,47*
€ 99,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.