Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kings Dart Softdart-Set "Team"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613338201
Hersteller:
     Kings Dart
Herst.-Nr.:
     3338201
EAN/GTIN:
     04260210821574
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Spiele-Sets

  • Für Schulen, Vereine und Clubs
  • Softdarts für Einsteiger und ambitionierte Spieler
  • Inkl. Darttasche für eine sichere Aufbewahrung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kings Dart Softdart-Set "Team" für intensives Softdart-Spiel mit vielen Spielern
24er Softdarts-Set "Team" von Kings Dart: Wo viele Menschen Softdart spielen, ist dieses Set genau richtig. Das Softdart-Set enthält insgesamt 24 Softdartpfeile, je 12 Kings Dart Softdart "Silver Star" und je 12 King-Dart Softdart "Black Star". Alle Softdarts haben ein Wurfgewicht von 18 g. Die mitgelieferte Kings Dart Darttasche "Team" bietet Platz für 24 Pfeile. Die Pfeile legen Sie aufgebaut ein. Vor dem Spiel nehmen Sie die Darts einfach heraus – schon kann es los gehen.

Kings Dart Softdart-Set "Team": Gute Pfeile für Einsteiger und Ambionierte
Die im 24er Softdart-Set "Team" von Kings Dart enthaltenen Softdarts sind mit einem Messingbarrel ausgestattet. Dank der Griffrillen liegt der Pfeil sicher in der Hand. Die stabilen 100-Mikron- Flights verleihen den Softdarts gute Flugeigenschaften. Das Vogelfeder-Design ist ein echter Hingucker. 2BA Longlife Spitzen (lang) mit kleinem Gewinde vervollständigen die Pfeile. Die King-Dart Softdart-Pfeile "Black Star" sind schwarz, die King-Dart Softdart-Pfeile "Silver Star" sind silberfarben (Barrel glänzend verchromt).

Produktdetails zur Kings Dart Darttasche "Team":
  • Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Maße (LxBxH): 22x19x8 cm
  • Gewicht: 380 g

  • Spitze: Kunststoff (2BA)
  • Barrel-Material: Messing
  • Länge: 15 cm
  • Gewicht: 18 g
  • Flight: Slim
  • Schaft-Material: Aluminium
  • Lieferumfang: 24 Dartpfeile im Kunststoff-Etui

Weitere Suchbegriffe: dartpfeile softdart, dartpfeile, kings dart dartpfeil, Dartpfeil, Elektronik-Dart, Elektro-Dart, Dart, Dart-Pfeile, Darts, Darten, Soft, Dartspitze, Softdart, Soft-Dart, Dart-spiel, Set, E-Dart, Soft-Dartpfeil, E-Dartpfeil, Elektronik-Dartpfeil, Softdartpfeil, Dart-Set, Profi-Dartpfeil, Elektronikdart, elektronisches, Softdarts, Spitzen, Dartspitzen, Dartpfeilspitze, Dartpfeilspitzen, Dartkoffer, darttasche, dartbox, Dartcase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 83,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,77*
€ 127,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 106,17*
€ 126,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,25*
€ 120,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,36*
€ 115,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 83,42*
€ 99,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.