Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Speed Kids" Mit Schlägertasche


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314614
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball-Set
Floorballset
Unihockey-Set

  • Komplettset für Kindergarten und Grundschule
  • Für Links- und Rechtsschuss geeignet
  • Stock aus robustem Polyethylen (PE)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Speed Kids": Unihockey-Einstieg mit top Equipment
Das Sport-Thieme Floorballschläger-Set "Speed Kids" enthält je 6 Sport-Thieme Floorballschläger "Speed Kids" mit gelber und blauer Kelle. Für einen gelungenen Einstieg und größtmögliche Sicherheit sind die Unhihockeystöcke besonders weich und flexibel. Das Set beinhaltet neben den Rackets 6 weiße Sport-Thieme Floorball-Bälle "Match" sowie optional eine Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL".

Produktdetails Sport-Thieme Floorball-Ball "Match":
  • Material: Kunststoff
  • ø: 70 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Farbe: Weiß

Produktdetails Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL":
  • Material: Nylon (100 %)
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Fassungsvermögen: Max. 20 Schläger
  • Ausstattung: Reißverschluss, Tragegriffe

  • Schaftlänge: 80 cm
  • Körpergröße: 141–150 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schlägertasche
Weitere Suchbegriffe: Unihockeyset, Floorball-Schläger, Unihoc Stock, Unihockey-Schläger, Unihockeyschläger, floorball schläger, Unihockey-Stock, Floorball, Schulset, Floorball-Stock, Floorball-Sparset, Racket, Schulsets, Sportausrüstung, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 19 Stück (ab € 5,86579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 145,09*
€ 172,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 142,98*
€ 170,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 136,57*
€ 162,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,80*
€ 147,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,45*
€ 132,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314601
ab € 97,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.