Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorball-Set "Match Kids Kombi"


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     479-613314308
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Floorball
Unihockey
Floorball-Set

  • Mit besonders weichen und flexiblen Floorball-Schlägern
  • Für Rechts- und Linksschuss geeignet
  • Inkl. Aufbewahrungstasche für Schläger und Bälle
  • Für Kinder von 120–140 cm Körpergröße
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorball-Set "Match Kids Kombi": Floorball-Ausrüstung für Kinderhände
Das Sport-Thieme Floorball-Set "Match Kids Kombi" enthält je 6 Sport-Thieme Floorballschläger "Match Kids" mit gelber und blauer Kelle. Diese sind besonders weich und flexibel – für ein sicheres Spiel. Außerdem beinhaltet das Set 6 weiße Sport-Thieme Floorball-Bälle "Match", 2 Sport-Thieme Floorballtore "Training" sowie eine Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL".

Produktdetails Sport-Thieme Floorballtor "Training":
  • Material: Stahlrohr (ø: ca. 22 mm)
  • Maße (BxHxT): 90x60x40 cm
  • Ausstattung: Einklappbare Netzbügel mit Rastersicherung
  • Einsatzort: in- und outdoor
  • Inkl. Netz (Maschenweite: ca. 4,5 cm)

Produktdetails Sport-Thieme Floorball-Ball "Match":
  • Material: Kunststoff
  • ø: 70 mm
  • Gewicht: 24 g
  • Farbe: Weiß

Produktdetails Sport-Thieme Floorballschläger-Tasche "XL":
  • Material: Nylon (100 %)
  • Maße (LxBxH): ca. 124x19x28 cm
  • Fassungsvermögen: max. 20 Schläger
  • Ausstattung: Reißverschluss, Tragegriffe

  • Schaftlänge: 70 cm
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: ø 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Schläger-Set

Weitere Suchbegriffe: Floorballset, Unihockey-Set, Unihockeyset, unihockey, Unihockey-Sparset, Unihockeysparset, Unihockey-Schläger, Spiele-Set, Unihockey/Floorball, Floorball-Sparset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 21 Stück (ab € 10,87715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,07*
€ 342,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,16*
€ 336,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,01*
€ 298,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,96*
€ 290,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,42*
€ 271,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.