Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Match Kids" Kelle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613314018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3314018
EAN/GTIN:
     04044475267830
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Besonders weicher und flexibler Stock
  • Für Rechts- und Linksschuss geeignet
  • Für Kindergarten und Grundschule
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Match Kids": für Spieler:innen bis 140 cm Körpergröße
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Match Kids" ist speziell für kleine Kinderhände gefertigt – für schnelle Erfolgserlebnisse und anhaltenden Spielspaß. Durch die Schaftlänge von 70 cm und der Schlägerlänge von 80 cm ist das Unihockey-Racket vor allem für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter geeignet. Der Schläger besitzt eine gerade Kelle kommt daher bei Links- und Rechtsschütz:innen zum Einsatz.

  • Schaftlänge: 70 cm
  • Körpergröße: 120–140 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Schaft: Polyethylen (PE)
  • Durchmesser Schaft: ø 2,5 cm
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Blau
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3314005
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.