Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Rush" Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613313712
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3313712
EAN/GTIN:
     04044475267793
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für Schulen und Vereine
  • Für Rechts- und Linksschuss geeignet
  • Schaft aus Polycarbonat, verstärkt mit Glasfiber
  • Gute Ballkontrolle durch verstärkten Fuß
  • Für Jugendliche und Erwachsene von 176–185 cm


Sport-Thieme Floorballschläger "Rush": der strapazierfähige Schläger für Mittel- und Oberstufe sowie Vereine
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Rush" ist speziell für Schulen und Vereine entwickelt worden. Mit einer Gesamtlänge von 105 cm eignet er sich vor allem für Jugendliche und Erwachsene mit einer Körpergröße von 176-185 cm. Durch die zusätzliche Glasfibereinlage ist der Schläger äußerst stabil und langlebig. Die gerade Kelle sorgt zudem für eine gute Ballkontrolle.

  • Schaftlänge: 95 cm
  • Körpergröße: 176–185 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Durchmesser Schaft: ø 2,6 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Schwarz
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Floorball-Stock, Racket, Firmenfitness, Ersatzschläger, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3313709
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.