Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Floorballschläger "Captain" Kelle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613312911
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3312911
EAN/GTIN:
     04044475267670
Suchbegriffe:
Floorball-Schläger
Unihoc Stock
Unihockey-Schläger
Unihockeyschläger

  • Für hohe Ansprüche mit rasanten, genauen Spielzügen
  • Ideal für Schule und Verein
  • Für Kinder von 151–160 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Floorballschläger "Captain": für Rechts- und Linksschütz:innen
Der Sport-Thieme Floorballschläger "Captain" mit gerader Kelle eignet sich speziell für Schulen und Vereine. Die Schaftlänge ist ideal für Kinder und Jugendliche mit einer Körpergröße von 151–160 cm - für rasante und genaue Spielzüge. Dank des Polycarbonat-Schaftes ist der Stock sehr stabil und damit für den anspruchsvollen Schul- und Vereinsalltag gut geeignet.

  • Schaftlänge: 85 cm
  • Körpergröße: 151–160 cm
  • IFF-Zertifikat: Nein
  • Material Kelle: Polyethylen (PE)
  • Kelle: Universal
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Schaft: Polycarbonat
  • Durchmesser Schaft: ø 2,8 cm
  • Ausführung: Einzelschläger

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kelle Schwarz
Weitere Suchbegriffe: floorball schläger, Unihockey-Stock, Unihockeystock, Unihockey, Floorball, Uni, hockey, Unihockey/Floorball, Ersatzschläger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3312908
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.