Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirBoard Boost "Carbon" by AirTrack Factory Inkl. Saug...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613295511
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3295511
EAN/GTIN:
     04044475278836
Suchbegriffe:
AirTrack

  • Platzsparend und einfacher Transport dank geringem Gewicht
  • Besonders sicher, da keine harten Kanten
  • Für Kinder und Anfänger geeignet
  • Ansprechendes Carbon-Design
  • Inkl. Fußpumpe


Sport-Thieme AirBoard Boost "Carbon" by AirTrack Factory: sicherer Trainingsbegleiter
Das Sport-Thieme AirBoard Boost "Carbon" by AirTrack Factory ist aus robustem Vinyl gefertigt – hygienisch und pflegeleicht. Das Luftkissen kommt in der Vorbereitung auf das Training an einem richtigen Sprungbrett zum Einsatz. Es sind keine Kanten oder Ähnliches gegeben. Dadurch ist das Board gerade für Anfänger und Kinder besonders sicher und angenehm. Eine platzsparende Lagerung ist ebenfalls garantiert, denn das AirBoard Boost "Carbon" ist aufblasbar. Nach dem Training lassen Sie die Luft einfach wieder heraus und falten es zusammen. Die Lieferung erfolgt wahlweise mit oder ohne Saugnäpfe. Beide Ausführungen kommen inkl. Fußpumpe.

  • Zielgruppe: Kinder; Schule; Verein; Schule; Verein
  • Sprungerfahrung: Keine
  • Einsatzbereich: Training
  • Material: Vinyl
  • Höhe: 30 cm
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Gewicht: 8 kg
  • Länge: 120 cm
  • Breite: 60 cm
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Produktart: AirBoard; Carbon-Serie
  • Geeignet für: Anfänger
  • Leistungsniveau: Anfänger
  • Maße: 120x60x30 cm

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Inkl. Saugnäpfe
Weitere Suchbegriffe: Sprungbrett, Sprungbretter, Turnen, Schulsport, Airboard, Vereinssport, lernen, Vereinssportgerät, am, Training, Turnsprungbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,86*
€ 605,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3295508
ab € 349,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.