Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Schwenk-und höhenverstellbar" M...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Schwenk-und höhenverstellbar" M...
Artikel-Nr.:
     479-613289424
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3289424
EAN/GTIN:
     4044475302616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • Brettmaße und Linierungen nach DBB und FIBA-Vorgaben
  • Komplett-Set aus Wandgerüst, Zielbrett und Korb
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Schwenk- und höhenverstellbar": für verschiedene Altersstufen
Die Basketball-Wandanlage Schwenk- und höhenverstellbar" von Sport-Thieme verfügt über ein Multiplex-Zielbrett. Dieses liefern wir Ihnen ohne Korbausschnitt. Das Wandgerüst ist seitlich zur Wand schwenkbar und somit platzsparend wegklappbar. Dank der integrierten Höhenverstellung können viele Altersklassen die Anlage nutzen. Der Korb klappt bei Belastung um ca. 30 Grad ab und schwingt anschließend wieder gleichmäßig in seine Ausgangsposition zurück. Seine Federmechanik befindet sich dabei sicher in einem geschlossenen Gehäuse.

Produktdetails Sport-Thieme Basketball-Wandgerüst "Schwenk- und höhenverstellbar":
  • Material: Stahlprofil, lackiert
  • Ausladung: 170 cm
  • Höhenverstellung: 260–305 cm
  • Gewicht: 76 kg
  • Farbe: Blau (RAL 5017), lackiert

Produktdetails "Sport-Thieme Basketballkorb "Premium", abklappbar":
  • Mit Sicherheits-Netzbefestigung nach DIN
  • Mit seitlicher Flacheisenverstärkung
  • Passend für Netze mit 12-Punkt-Aufhängung
  • Material: Stahl
  • Korbstärke: 20 mm
  • ø (innen): 45 cm
  • Bohrabstände (Halteplatte): 110x90 mm, ø 12 mm
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Farbe: Orange

Produktdetails Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Multiplex"
  • Material: Multiplex (Birken-Sperrholz)
  • Maße (LxB): 180x105 cm
  • Brettstärke: 18 mm
  • Gewicht: 27 kg
  • Farbe: Weiß
  • Farbe (Linierung): Schwarz

  • Ausführung: Wandanlage
  • Korbhöhe: 260-305 cm
  • Ausladung: 170 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material Standpfosten: Stahl
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Brett: Multiplex

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Wandgerüst, Wandanlage, Basketball-Wandgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.232,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.232,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.371,51*
€ 1.632,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.359,97*
€ 1.618,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.306,82*
€ 1.555,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.272,74*
€ 1.514,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.232,96*
€ 1.467,22
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3289408
ab € 1.114,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.