Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2023/2024" G...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288854
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3288854
EAN/GTIN:
     4030793137740
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball derbystar

  • Im Design des offiziellen Bundesligaballs für 2023/2024
  • Angenehm weicher Ballkontakt
  • Perfekt zur Heranführung an die Standard-Spielbälle
  • Mit SR-Blase
  • Dual Bonded (genäht und geklebt)


Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2023/2024": Jugendball in offizieller Größe und sehr leichtem Gewicht
Der Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica S-Light 2023/2024" mit Diamantstruktur bietet einen weichen Ballkontakt. Der Juniorenball ist ideal für die E- und F-Jugend sowie Bambini geeignet. Durch das reduzierte Gewicht von etwa 290 g ist der Ball ideal zum Heranführen an normal schwere Fußbälle.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Gewicht: 290 g
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Verarbeitung: Hybrid
  • Altersklasse: 6-10 Jahre; 6-11 Jahre; 8-11 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; E-Junioren
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U10/U11; U12/U13
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Kunstgummi
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Türkis-Blau-Gelb-Rot-Lila

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, Bälle, Ball, Trainingsball, Trainingsfußball, Bundesliga, Fußballtraining, Trainings-Fußball, Trainingsbälle, Bundesligaball, Fußball-Training, Trainings-Ball, Trainingsfußbälle, Trainings-Fußbälle, Training, Kinder, Bundesligabälle, Bundesligafußball, Bundesligafußbälle, Bundesliga-Fußball, Bundesliga-Fußbälle, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 26,56*
Lager 479
9 Tage
unbekannt
€ 6,29*
ab € 25,44*
€ 38,29*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3288838
ab € 18,23*
Ähnlich
Derbystar
3288841
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.