Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica Light 2023/2024" Grö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613288737
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3288737
EAN/GTIN:
     4030793137719
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball derbystar

  • Dual Bonded (genäht und geklebt)
  • Langlebig, abriebfest, stabile Flugbahn
  • Reduziertes Gewicht, perfekt für E- und D-Jugend
  • Hochwertiger Jugend-Freizeitball
  • Sehr robust, ideal für anspruchsvolles Training


Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica Light 2023/2024": Jugend-Freizeitball mit reduziertem Gewicht
Der Derbystar Jugend-Freizeitball "Bundesliga Brillant Replica Light 2023/2024" ist mit seiner Diamantstruktur und dem weichen Ballkontakt ideal für den Schul-, Vereins sowie Freizeitbedarf geeignet. Durch sein reduziertes Gewicht von ca. 350 g eignet er sich besonders gut für die E- und D-Jugend. Die Dual Bonded-Technologie macht den Ball besonders langlebig. Die SR-Blase sorgt dafür, dass der Ball seine Form behält.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Gewicht: 350 g
  • Größe: 5
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Verarbeitung: Hybrid
  • Umfang: 68-69 cm
  • Altersklasse: 6-10 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13; U14/U19
  • Luftdruck: 0,6-0,8 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Kunstgummi
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Türkis-Blau-Gelb-Rot-Lila

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, Bälle, Ball, Fussbälle, Fußballtraingsmittel, Trainingsfußball, Bundesliga, Fußballtraining, Trainings-Fußball, Bundesligaball, Fußball-Training, Fußballtrainingsmittel, Trainingsfußbälle, Trainings-Fußbälle, Bundesliga-Ball, Bundesliga-Bälle, Training, Bundesligabälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 20,78*
€ 29,91*
Lager 479
unbekannt
€ 6,29*
ab € 25,54*
€ 38,36*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3288724
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.