Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Das grüne Tor" 1 m,Ohne Transportro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613286917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3286917
EAN/GTIN:
     04260484313768
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Mobil, vollverschweißt, 1-teilig
  • Besteht aus 80 % recyceltem Aluminium
  • Antikipp-Bodenverankerung für Weichplätze
  • Langlebig und robust durch mehrfache Innenverstärkung
  • Nach FIFA-DFB-Richtlinien gebaut


Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Das grüne Tor": Talentförderung beginnt beim Tor
Das Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Das grüne Tor" aus recycelten Materialien begeistert mit seiner Mobilität beim Training und Spiel. Durch angeschweißte Transportgriffe lässt sich das Jugendtor schnell und einfach verstellen – für einen anspruchsvollen Trainingstag. Die Antikipp-Bodenverankerung mit Spiralerdankern sorgt für hohe Sicherheit auf Weichplätzen, weshalb das Tor als verletzungsneutral eingestuft ist. Das Jugendtor verfügt zudem über eine umlaufend eingefräste Simply-Netz-Befestigung, in der die biologisch abbaubaren Tornetze problemlos anzubringen sind. Ein weiterer Pluspunkt: Dank der mehrfachen Innenverstärkung ist das Tor besonders langlebig, was essenziell für ein häufig genutztes Jugendfußballtor ist.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Tragegriffe; Torverankerung
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Farbe: Silber
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Netz Maschenweite: 12 cm
  • Tortiefe unten: 1,00 m
  • Material Netz: Polymilchsäure
  • Netzfarbe: Weiß
  • Profil Bodenrahmen: Rechteckprofil (38x70 mm)
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (38x70 mm)
  • Gewicht: 42 kg
  • Torgröße: 5,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein
  • Tortiefe oben: 0,80 m

Weitere Informationen:
Tortiefe:
1 m
Ausführung:
Ohne Transportrollen
Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Fußball-Tor, Jugendfußballtore, Tore-Fußball, Fuball-Tore, Jugendfußball, Junioren, Fußball, Jugendtor, Jugentor, Jugend-Fussballtore, Fußball-Tore, Fußballetore, Jugendfußballtor, Tore, -, Jugendußballtor, Jugendtore, Fußballtrainingstor, Fußbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.277,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,93*
€ 1.720,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,70*
€ 1.652,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.348,16*
€ 1.604,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,33*
€ 1.565,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,11*
€ 1.519,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3286933
ab € 1.388,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3286920
ab € 1.547,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
3286904
ab € 1.367,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.