| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613276509 Herst.-Nr.: 3276509 EAN/GTIN: 03700378390525 |
| |
|
| | |
| - Effektiver Schutz im Sport
- Bequemer Sitz
- Abwaschbar mit einem feuchten Tuch
- Für verschiedene Kampfsportarten
- Für offizielle Wettkämpfe der World Taekwondo zugelassen
Adidas Tiefschutz "Frauen PU": pflegeleicht und sicherDer Adidas Tiefschutz "Frauen PU" ist ein effektiver Körperschutz für Damen, der vor allem im Kampfsport zum Einsatz kommt. So können Sie die Schutzausrüstung z. B. beim Freefight, Jiu-Jitsu, Ju-Jutsu, Karate, Kickboxen, Krav Maga, MMA, Muay Thai, Taekwondo und Thaiboxen einsetzen. Der Tiefschutz verfügt über ein breites Elastikband, das einen angenehmen Sitz auch bei intensiven sportlichen Aktivitäten gewährleistet. Der Cup besteht aus Polyurethan, als Obermaterial kommt Kunstleder zum Einsatz. Der Tiefschutz ist nicht für die Reinigung in einer Waschmaschine geeignet. Empfohlene Körpergröße:- XS: 140–150 cm
- S: 150–160 cm
- M: 160–170 cm
- L: 170–180 cm
- XL: >180 cm
- Einsatzbereich: Kampfsport; Boxen; Kickboxen; Thaiboxen; MMA
- Material Cup: Kunststoff
- Taillenumfang: <85 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Schutzausrüstung, Boxen, Schützer, torwart, Training, Torwart, Torwart-Training, Torwarttraining, Muay, Thai, MMA, Tiefschützer, Taekwondo, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Zubehör, Kampfschutz, Karate, Krav, Magna, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Sportschutz |
| | |
| |