| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613274301 Herst.-Nr.: 3274301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Weite Öffnung
- Mit Kordelzug zum leichten Verschließen
- Reißfest und schnell trocknend
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Netztasche "Mesh": Platz für Ihr Schwimm-EquipmentDie Sport-Thieme Netztasche "Mesh" ist hochreißfest. Mittels Kordel öffnen und schließen Sie den Schwimm-Sack. Ein echter Pluspunkt: Haben Sie die Kordel zugezogen, lässt sich die reißfeste Mesh-Tasche optimal in der Hand oder über der Schulter tragen. Produktdetails:- Material: Mesh (100 % Nylon)
- Maße: 91x60 cm
- Gewicht: 50 g
- Farbe: Schwarz
- Produktart: Aufbewahrungstasche
- Maße: 91x60 cm
- Gewicht: 50 g
- Einsatzgebiet: Nassraum
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwimmbeutel, Taschen, Ballnetz, Balltragenetz, Balltragenetze, Balltasche, Balltragetasche, für, Bälle, Ordnungshilfe, Transportsack, ordnung-schaffen, Ordnung, schaffen, Mashbags, ordnung, Zugbeutel, Netzaufbewahrung, Netzsäcke |
| | |
| |