| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613268344 Herst.-Nr.: 3268344 EAN/GTIN: 08720088976678 |
| |
|
| | |
| - Effektiver Schutz im Sport
- Große Bewegungsfreiheit und bequemer Sitz
- Atmungsaktiv: für zusätzliche Belüftung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Super Pro Tiefschutz "Black": in vielen verschiedenen GrößenDer Super Pro Tiefschutz "Black" dämpft Stöße, Tritte und Treffer zuverlässig ab. Dabei kann das Suspensorium neben verschiedenen Kampfsportarten z. B. auch beim Hockey, Handball oder für Torhüter zum Einsatz kommen. Dank des atmungsaktiven Materials ist eine angenehme Belüftung gesichert. So steigt die Körpertemperatur nicht zu stark an, was die Schweißproduktion effektiv reduziert. Die Flachnähte auf der Innenseite sorgen zudem für einen hohen Tragekomfort. Zur Reinigung können Sie das Cover einfach in der Waschmaschine bei 30 °C waschen. Nicht für den Trockner geeignet. Der Rest ist weder für die Waschmaschine noch für den Trockner geeignet. - Einsatzbereich: Kampfsport; Torhüter; Teamsport; Ballsport
- Material Cup: Kunststoff
- Taillenumfang: 71–81 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kampfsport, Schutzausrüstung, Boxen, Schützer, torwart, Training, Torwart, Torwart-Training, Torwarttraining, Muay, Thai, MMA, Tiefschützer, Taekwondo, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Zubehör, Kampfschutz, Karate, Krav, Magna, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Sportschutz |
| | |
| |