Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medaillen-Set "Sieger" Gold,Set mit 25 Medaillen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613266609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3266609
EAN/GTIN:
     04044475265621
Suchbegriffe:
Medaillen
medaillen

  • Für Auszeichnungen und Veranstaltungen jeder Art
  • Sets in Gold, Silber und Bronze lieferbar
  • Fertig konfektioniert mit Sportemblem und Medaillenband
  • Motiv individuell auswählbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Teilnehmer Medaillen-Set "Sieger": Für alle erfolgreichen Sportler
Mit dem Teilnehmer Medaillen-Set "Sieger" bieten wir Ihnen die preisgünstige Möglichkeit, jedem Teilnehmer eine Freude zu bereiten. Schließlich hat sich jeder Sportler nach einem Wettkampf eine Anerkennung verdient. Mit einem ø von 50 mm kommen diese hochwertigen Medaillen jeweils als Set in Gold, Silber oder Bronze. Das Sportmotiv wählen Sie.

Produktdetails:
  • Medaillen: ø 50 mm
  • Lieferbare Farben: Gold, Silber und Bronze
  • Einseitig geprägt
  • Medaillenband: 22 mm breit, Schwarz-Rot-Gold
  • Gewicht pro Medaille: ca. 20 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Ausführung:
Set mit 25 Medaillen
Weitere Suchbegriffe: Medaille, Auszeichnungen, Medaillen-Set, Auszeichnung, leichtathletikmedaillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 1,8756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,67*
€ 74,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,57*
€ 73,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,44*
€ 70,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,12*
€ 67,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,41*
€ 63,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,89*
€ 55,80
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3266726
ab € 145,62*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266755
ab € 247,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266625
ab € 47,11*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266654
ab € 80,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266700
ab € 145,81*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266739
ab € 248,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266638
ab € 80,34*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266713
ab € 146,15*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266742
ab € 249,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266612
ab € 46,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
3266641
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.