Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Einlagebrett "Premium" mit eingearbeitetem Plastilin 2...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613264108
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3264108
EAN/GTIN:
     04044475265577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absprungbalken
Weitsprungbrett
Weitsprung
Einlagebrett

  • Bereits beidseitig eingearbeitetes Plastilin
  • Mit 90 Grad Winkel – nach neuem Regelwerk 2022
  • Einkerbungen an den Seiten des Brettes
  • Für Schulen, Vereine und Stadien
  • Besonders zeitsparend


Sport-Thieme Einlagebrett "Premium" mit eingearbeitetem Plastilin: Für optimale Absprünge
Mit dem Sport-Thieme Einlagebrett "Premium", welches bereits über eingearbeitetes Plastilin verfügt, sparen Sie viel Zeit. Das aufwendige Anbringen an das Wettkampf-Einlagebrett ist somit nicht notwendig. Die beidseitige Einarbeitung sorgt außerdem für schnelle Wechsel zwischen den Sprüngen, was vor allem bei Wettkämpfen von Vorteil ist. Dank der Einkerbungen an den Seiten lässt sich das Einlagebrett sehr benutzerfreundlich und schnell aus dem Absprungbalken herausnehmen, was es zu einem perfekten Zubehör für jede Weit- und Dreisprunganlage macht.

Produktdetails:
  • Material: lackiertes Holz
  • Maße Einlagebrett (LxBxH): 122x10x2,7 cm
  • Maße Plastilin (LxB): 7x7 mm
  • Gewicht: 2,28 kg
  • Farbe Einlagebrett: Blau
  • Farbe Plastilin: Rot

Weitere Informationen:
Geeignet für:
20 mm tiefe Einlagebretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.