Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Abdominal Trainer "SQ" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613256507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3256507
EAN/GTIN:
     04044475265065
Suchbegriffe:
Bank-Bauchtrainer
Bauch- und Rückentrainer
Bauchbänke
Abdominal Trainer

  • Intensives Training für die Bauchmuskeln
  • Sitzhöhe einstellbar – ideal für jede Körpergröße
  • Dank Steckgewicht individuelles Training möglich
  • Sitzfläche drehbar: Training der seitlichen Bauchmuskeln
  • Gummifüße für festen Stand


Der Sport-Thieme Abdominal Trainer "SQ" lässt die Bauchmuskeln strahlen
Der Sport-Thieme Abdominal Trainer "SQ" ist besonders robust und hochwertig verarbeitet – für den Dauereinsatz im Fitnessstudio bestens geeignet. Durch die Übungen an diesem Gerät werden vor allem die geraden Bauchmuskeln beansprucht und intensiv trainiert. Darüber hinaus lässt sich die Sitzfläche zusätzlich verstellen, sodass die Sportler in Ihrem Fitnesscenter gezielt die seitlichen Baumuskeln trainieren.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Bauch
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Bauchmuskelmaschine; Klappmesser
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gerätegewicht : 180 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x115x150 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Abdominaltrainer, Bauchtrainer, Kipp-Bauchtrainer, Unterleibstrainer, bauchtrainer trainingsbank, abdominal trainer, Bauchmuskeltrainer, Bauchmuskel-Maschine, Bauchmuskeltraining, Bauchmuskeln, trainieren, Seitliche, Bauchmuskelmaschine, Bauchmuskel-Trainer, Bauchmuskel-Training, Bauchmuskelübungen, Bauchmuskelübung, Bauchmuskel-Übung, Bauchmuskel-Übungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.953,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.133,07*
€ 4.918,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.095,38*
€ 4.873,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.993,69*
€ 4.752,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.953,41*
€ 4.704,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3256510
ab € 4.072,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.