Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi Teamspiel-Set "Fun"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613255009
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     3255009
EAN/GTIN:
     04014722443249
Suchbegriffe:
Teamspiele
Team-Spiele
Teamspiel
Teambuilding

  • Für kleine und große Gruppen
  • Spiele, die das „Miteinander“ fördern
  • Ringbuch mit 12 Spielideen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Erzi Teamspiel-Set "Fun": Von Einzelkämpfern zu Teamplayern
Das Teamspiel-Set "Fun" von Erzi enthält Spiele, mit denen Sie Teamfähigkeiten fördern können. Die enthaltene Anleitung in Ringbuchform enthält 12 Spielideen. Arbeiten Sie spielerisch an Skills wie Kommunikation, Kooperation und Zusammenhalt.

Material:
  • Material Bausteine: Buche, farbig lackiert
  • Material Brettchen: Birkensperrholz, Natur
  • Material Seile: Fairtrade-Baumwolle, Polyamid
  • Maße (LxBxH): 40x30x30 cm
  • Gewicht: 5,7 kg

Lieferumfang:
  • 2 Rucksäcke,
  • 12 Seile (3 m)
  • 4 Seile (12 m)
  • 2 Brettchen
  • 50 Bausteine
  • 20 Tücher
  • 5 Beutel
  • 1 Anleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,92*
€ 527,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,67*
€ 498,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.