Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Tempo TT"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613247509
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3247509
EAN/GTIN:
     04030793122890
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball derbystar

  • Extrem strapazierfähiger Top-Trainingsball
  • Weicher Ballkontakt durch spezielle Kaschierung
  • Herausragende Spieleigenschaften
  • Naturlatexblase: geringer Druckverlust, optimal runde Form
  • Thermo-Bonded: verklebt und dennoch frei hängende Blase


Derbystar Fußball "Tempo TT": Für weichen Ballkontakt
Gute Flug- und Sprungeigenschaften bietet der Top-Trainingsball Derbystar Fußball "Tempo TT". Es ist nach dem Herstellungsverfahren Thermo-Bonded gefertigt und kommt mit einer Blase aus Naturlatex, welche mit Textilfasern umklebt ist. Das Ergebnis: eine optimal runde Form.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 420 g
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Blase: Latex
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Feinnarbige Struktur
  • Zertifikat: Fifa Basic

Weitere Suchbegriffe: fußball größe 5, Bälle, Ball, Fussbälle, Trainingsball, Trainingsfußball, Trainings-Fußball, Flutlicht-Fußball, Trainingsbälle, Fußball-Training, Frauenfußball, Trainingsfußbälle, Freizeitfußball, Fußball-Ball, Trainings-Fußbälle, für, Kunstrasen, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.