Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Dallas"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613244803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3244803
EAN/GTIN:
     04044475262132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Zielbretter
Street-Basketball
Streetbasketball
basketball zielbretter

  • Für in- und outdoor geeignet
  • Vorschriftsgemäße Linierung
  • Mit Korbausschnitt
  • Versiegelte Kanten für mehr Sicherheit
  • Inkl. Wandhalterung


Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Dallas": Edle Optik und robuste Verarbeitung
Das Sport-Thieme Basketball-Zielbrett "Dallas" ist auf einem Stahlrohrrahmen montiert. Dieser verleiht dem Brett zusätzliche Stabilität. Durch die versiegelten Kanten ist zudem eine verminderte Verletzungsgefahr gegeben. Die vorschriftsmäßige Linierung ist in Schwarz gehalten und damit auf dem transparenten Brett gut sichtbar.

  • Material: Acryglas
  • Board-Größe: 110x75 cm
  • Einsatzbereich: Freizeit
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche; Erwachsene
  • Eigenschaften: Mit Korbaussparung; Linierung gemäß DBB/FIBA Vorgabe
  • Material Spielfläche: Acrylglas
  • Farbe Board: Transparent
  • Länge: 110 cm
  • Breite: 75 cm
  • Stärke: 40 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Material Rahmen: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Basketball-Zielbrett, Basketball, Zielbrett, Zielbretter, Übungsbrett, Basketball-Übungsbrett, Basketball-Übungsbretter, Übungsbretter, Basketballbrett, Basketballbretter, Basketballzielbretter, Basketballzielbrett, Basketballboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.