Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Dance-Hoop Orange,140 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613230741
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3230741
EAN/GTIN:
     04044475260992
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Fitnessreifen
Kinderzirkus
Übungsreifen

  • Hochwertiger und langlebiger Dance Hoop-Reifen
  • Mit Rillenprofil – für eine optimale Griffigkeit
  • Lieferbar in 2 Größen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Dance-Hoop: So einfach – so genial
Der Dance-Hoop von Sport-Thieme ist ein beliebtes Bewegungsspiel für den Pausenhof und den Sportunterricht in Schule und Verein. Der stabile Reifen besteht aus langlebigem Kunststoff, sodass Sie dauerhaft Freude an ihm haben. Die Dance-Hoops sind innen hohl, was Gewicht spart. Die Enden des Reifens sind fest miteinander verschweißt.

Optimaler Grip
Die geriffelte Oberfläche des Sport-Thieme Dance Hoops gewährleistet optimalen Grip – sei es beim Spiel oder bei Übungen. Den Kindern fallen immer wieder neue Spielvariationen mit dem klassischen Spielgerät ein – damit wird es bestimmt nicht langweilig. Die kleine Ausführung ist besonders für kleinere Personen oder für übergewichtige Kinder geeignet.

Aufgrund der besonderen Materialbeschaffenheit der Dance-Hoops weisen wir darauf hin, dass diese nicht als Gymnastikreifen verwendet werden können.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Reifenstärke: 20 mm
  • Lieferbar in den Farben: Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange

Produktdetails zum Dance-Hoop ø ca. 60 cm:
  • ø (Außen): ca. 60 cm
  • ø (Innen): ca. 56 cm
  • Gewicht: 140 g

Produktdetails zum Dance-Hoop ø ca. 80 cm:
  • ø (Außen): ca. 80 cm
  • ø (Innen): ca. 75 cm
  • Gewicht: 160 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
ø:
ø 60 cm
Gewicht:
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3230712
ab € 4,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
3230738
ab € 4,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3230839
ab € 5,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
3230826
ab € 5,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
3230842
ab € 5,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
3230709
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.